軽半長靴 881

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55538875 品番 KR881
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!

機能吸汗・速乾性 サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約700(26cm) 高さ(cm)31(規格26.0cm) 材質(先芯)なし 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55538963
2024-06-12
用途:
洗車
エヴァンス 様 (サービス業)

ゴム底なので滑りにくくて、とても履きやすくて、お勧めです。

対象商品:
55538954
2019-01-27
用途:
農作業
農・林・水産業

良い。吸汗速乾ドライメッシュ最高!
口のカバーもやさしい。
今まで『コーコス信岡 軽半長靴』買ってたけど、こっちに鞍替えする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする