紳士EVAショート長靴 7010

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539313 品番 KR7010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量EVA素材のショート長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています

サイズ(cm)24.5〜25 機能軽量 足幅3E 形状ミドルカット サイズM 種類作業靴 材質(アッパー)EVA樹脂 材質(ソール)EVA樹脂 標準質量(g/片足)約220(L) 対象男性用 材質(先芯)なし 靴タイプ半長靴
注意
※変形の恐れがありますので、直射日光が当たる場所や、車内など高温になる場所に保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
農作業用
農・林・水産業

以前よりEVAの長靴を使用しております。
仕様内容としては農園作業となりますが、畑耕運後に土壌特性上サラサラとした土質で、1日中圃場作業をする場合、長靴が沈み込んでしまう為、重たい長靴NGの経験にて愛用を続けています。
但し、機械類の角にぶつけるとあっという間に裂けてしまうので、予備は欠かせません。
新品の内は衝撃に耐えますが、紫外線硬化なのか1年でほぼ裂けます。
靴底も1年でほぼ無くなるので、最低1年使えればOKです。
尚、EVA長靴を製造しているメーカーが少ないのが気になります。
私の仕事には無くてはならない相棒です。

対象商品:
55539295
2023-10-25
用途:
洗車

とても軽いので、重い長靴と比べると長時間履いていても疲れません。やや耐久性が弱いのか、数週間でかかとにパカーンと穴が空く場合もありますが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
55539338
2021-09-13
用途:
農作業
農・林・水産業

軽量であるため、軽作業等の場合であるが使いやすく、疲れにくい。

対象商品:
55539338
2019-07-10
用途:
雨天時作業
サービス業

前回、足サイズの小さめ購入で失敗。今回少し大きめの27・5購入することで脱着動作がスムーズ。素材もかるく満足です。

対象商品:
55539304
2018-06-06
用途:
外壁洗浄時
小川塗装 様 (建設業・工事業)

今までも、軽量の長靴を履いてましたが、モノタロウのサイトを閲覧し
購入しました。パソコン初心者でネットショッピングも初めてですが
求めていた長靴があったので嬉しかったです。
商品を手にした所、とても軽く改めて購入して良かったと思います。
まだ、使用していませんが、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする