迷彩安全ゴム長靴(カバー付) 7260

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539462 品番 KR7260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

迷彩柄をプリントしたセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)24.5〜25 機能吸汗・速乾性 足幅3E サイズM 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約930(L) JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55539478
2019-04-16
用途:
農作業
バウンティラボ小笠原 様 (農・林・水産業)

草刈りなどの軽作業にもかかわらず、購入後1週間で靴底が左右ともはがれ、まさに安物に手を出した代償を思い知らされました。何度もゴム用接着剤で補修するも虚しく、ついに接着剤代が商品の金額を上回ってしまった(笑)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする