KITA(喜多)
KITA(喜多)の 安全長靴・長靴
KITA(喜多)の 先芯入り長靴
安全ゴム長靴(カバー付) 7300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55539575
品番
KR7300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アメ底ソールでグリップ力抜群のセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
サイズ(cm)
26.5〜27
足幅
3E
機能
吸汗・速乾性
色
紺
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
合成ゴム
サイズ
LL
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約860(L)
靴タイプ
長靴