安全ゴム長靴(カバー付) 7300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539584 品番 KR7300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アメ底ソールでグリップ力抜群のセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)27.5〜28 足幅3E 機能吸汗・速乾性 材質(先芯) 材質(アッパー)合成ゴム サイズXL 種類セーフティシューズ 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約860(L) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする