曜日別特売
KR7310 安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310 KITA(喜多) 55539593

KR7310 安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310 KITA(喜多) 55539593
KR7310 安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310 KITA(喜多) 55539593
KR7310 安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310 KITA(喜多) 55539593

安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード55539593品番KR7310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

脱ぎ履きしやすいショートセーフティブーツ
ブルーは、4L(28.5~29.0)、5L(29.5~30.0)まで大サイズ展開
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)24機能吸汗・速乾性長さ(cm)約26(26cm)足幅3EサイズS種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約800(L)材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 草刈
製造業

履きやすく、安全性に優れています。価格もリーズナブルでした。

対象商品 : 55539654
2025-03-12
用途: 土木
その他業種

1週間も使用してないのですがかかと部分が外れました。
当たりハズレあると思うのですが…。

1が参考にしています
対象商品 : 55539627
2018-12-13
用途: 土木工事、水を使う土工事の時
有限会社マルマ商店

足の幅が広い人には余裕があっていいですね!近所の作業洋品店にはなかなか無い大きいサイズがあるので助かります。

対象商品 : 55539618
2020-06-10
用途: 雨天作業検査時
SAKURAI & CO,サービス業

やはり鉄芯入りの長靴は重い。
サイズはやや大きめで中敷き2枚で調整。
もう少し足首部分を細めにしてくれると
多少サイズが大きめでも歩きやすいから
工夫して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする