安全ショートゴム長靴(カバー付) 7310

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539618 品番 KR7310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

脱ぎ履きしやすいショートセーフティブーツ
ブルーは、4L(28.5〜29.0)、5L(29.5〜30.0)まで大サイズ展開
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)25.5〜26 機能吸汗・速乾性 長さ(cm)約26(26cm) 足幅3E サイズL 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約800(L) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
草刈
製造業

履きやすく、安全性に優れています。価格もリーズナブルでした。

対象商品:
55539654
2025-03-12
用途:
土木
その他業種

1週間も使用してないのですがかかと部分が外れました。
当たりハズレあると思うのですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
55539627
2018-12-13
用途:
土木工事、水を使う土工事の時
有限会社マルマ商店 様

足の幅が広い人には余裕があっていいですね!近所の作業洋品店にはなかなか無い大きいサイズがあるので助かります。

対象商品:
55539618
2020-06-10
用途:
雨天作業検査時
SAKURAI & CO, 様 (サービス業)

やはり鉄芯入りの長靴は重い。
サイズはやや大きめで中敷き2枚で調整。
もう少し足首部分を細めにしてくれると
多少サイズが大きめでも歩きやすいから
工夫して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする