安全ゴム長靴 9010

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539767 品番 KR9010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽半タイプのセーフティブーツ
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!

機能吸汗・速乾性 サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約790(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55539846
2022-03-30
用途:
建築現場

29cmの長靴を探していました。普通の店だと取り寄せになるが翌日配達してもらえるので少々高くても購入しています。

対象商品:
55539812
2018-06-12
用途:
農作業
農・林・水産業

ゴムがやわらかく、重量も軽いので軽快に動くことが出来、着脱もしやすくできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする