LR020 婦人ゴム長靴 020 KITA(喜多) 55539873

LR020 婦人ゴム長靴 020 KITA(喜多) 55539873
LR020 婦人ゴム長靴 020 KITA(喜多) 55539873
LR020 婦人ゴム長靴 020 KITA(喜多) 55539873

婦人ゴム長靴 020

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
ネイビー
内容量1足注文コード55539873品番LR020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業用ガーデニング用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています
カラフルな3色展開のレディースブーツ

サイズ(cm)23ネイビー足幅2E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約460(23.5cm)機能吸汗・速乾性対象女性用材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55539916
2023-11-28
用途: 農作業&外回り雑作業

普段は24㎝ですが、寒い時期に厚い靴下をはくのでこのサイズです。婦人物で25㎝がない場合があるので当該品は嬉しいです。固くなくて履きやすく冬でも変わりなく重宝します。買い替えです。

対象商品 : 55539898
2023-01-01
用途: 雨の日にあるく
農・林・水産業

雨の日に歩く、畑など軽い農作業に履かせていたきます。

対象商品 : 55539943
2018-04-04
用途: 農作業。雨降り時の外出時にも使える。

軽くて履きやすい。見た目も悪くないので、雨降り時の外出にも履いていける。

対象商品 : 55539995
2017-07-08
用途: 庭の手入れで使用する。
農・林・水産業

軽くて丈夫で掃きやすい。靴底に釘などが刺さらないような鉄板があると、安全に作業ができますが、そのような物はありませんか。

対象商品 : 55539882
2022-03-18
用途: マンション機械清掃

一般生活用の長靴だと思います。
作業用の長靴を探していましたが、このサイズでは「白」はあるのですが、濃色がないので購入しました。
また、歩く作業なのでなるべく軽い長靴を探していました。
やはり作業用ではなかったようです。
購入後1か月でかかとのソール部分に穴が開きました。
ソール部分の厚みがあれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする