婦人ゴム長靴 020

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55539907 品番 LR020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業用ガーデニング用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています
カラフルな3色展開のレディースブーツ

サイズ(cm)24.5 ネイビー 足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約460(23.5cm) 機能吸汗・速乾性 対象女性用 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55539916
2023-11-28
用途:
農作業&外回り雑作業

普段は24pですが、寒い時期に厚い靴下をはくのでこのサイズです。婦人物で25pがない場合があるので当該品は嬉しいです。固くなくて履きやすく冬でも変わりなく重宝します。買い替えです。

対象商品:
55539898
2023-01-01
用途:
雨の日にあるく
農・林・水産業

雨の日に歩く、畑など軽い農作業に履かせていたきます。

対象商品:
55539943
2018-04-04
用途:
農作業。雨降り時の外出時にも使える。

軽くて履きやすい。見た目も悪くないので、雨降り時の外出にも履いていける。

対象商品:
55539995
2017-07-08
用途:
庭の手入れで使用する。
農・林・水産業

軽くて丈夫で掃きやすい。靴底に釘などが刺さらないような鉄板があると、安全に作業ができますが、そのような物はありませんか。

対象商品:
55539882
2022-03-18
用途:
マンション機械清掃

一般生活用の長靴だと思います。
作業用の長靴を探していましたが、このサイズでは「白」はあるのですが、濃色がないので購入しました。
また、歩く作業なのでなるべく軽い長靴を探していました。
やはり作業用ではなかったようです。
購入後1か月でかかとのソール部分に穴が開きました。
ソール部分の厚みがあれば良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする