ニチフ
丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
注文コード
55540109
品番
R 8-5N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)
8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表