耐油ロング長靴 970

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55540214 品番 KR970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ロング丈の耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用

機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約730(26cm) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55540178
2021-08-20
用途:
農作業
農・林・水産業

リピート買いです。ロングなので軟弱な水田でも水深を気にせず作業できます。履きごごちも良いですよ。

対象商品:
55540205
2020-01-04
用途:
洗車
サービス業

まだ使ってないから分からないが履き心地は良さそうです。

対象商品:
55540275
2017-08-20
用途:
農作業

高さは長くて良いが、少し柔らかく、強度が疑問である。

対象商品:
55540232
2019-02-28
用途:
重油タンク内清掃時
建設業・工事業

滑りにくい、履きやすく、作業しやすく、むれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする