安全ロング耐油長靴 7420

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55540528 品番 KR7420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロング丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開

サイズ(cm)24 長さ(cm)約39(26cm) ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約1060(26cm) 機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55540564
2019-08-27
用途:
食品加工工場
農・林・水産業

工場に入るときにしか使用しないのにすぐに、上部が破れた。
耐久性に問題あり。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
55540528
2018-06-21
用途:
水で床を清掃する時に使用
株式会社 かくなか 様 (製造業)

安全の為つま先が堅くなっていて良いのだが、少し重さを感じました。
長時間使用時はどうかな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする