曜日別特売
KR7420 安全ロング耐油長靴 7420 KITA(喜多) 55540598

KR7420 安全ロング耐油長靴 7420 KITA(喜多) 55540598
KR7420 安全ロング耐油長靴 7420 KITA(喜多) 55540598
KR7420 安全ロング耐油長靴 7420 KITA(喜多) 55540598

安全ロング耐油長靴 7420

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ホワイト
内容量1足注文コード55540598品番KR7420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロング丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開

サイズ(cm)28長さ(cm)約39(26cm)ホワイト足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約1060(26cm)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540564
2019-08-27
用途: 食品加工工場
農・林・水産業

工場に入るときにしか使用しないのにすぐに、上部が破れた。
耐久性に問題あり。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55540528
2018-06-21
用途: 水で床を清掃する時に使用
株式会社 かくなか製造業

安全の為つま先が堅くなっていて良いのだが、少し重さを感じました。
長時間使用時はどうかな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする