安全ショート耐油長(カバー付) 7440

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55540817 品番 KR7440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用
脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)25.5〜26 機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 長さ(cm)約26(26cm) 足幅3E 形状ハイカット サイズL 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約800(L) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55540817
2018-07-05
用途:
現場作業時
建設業・工事業

履き心地は問題なし。
ただ、長靴の入口部分(脹脛部分)がちょっと広すぎる感じです。
カバー部分で縮めれば良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする