安全PVC長靴 7450

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55540966 品番 KR7450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

普通丈の安全PVC長靴です
油を使う現場ではなく、ただただ丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用

サイズ(cm)24 長さ(cm)約31(26cm) グリーン 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約890(26cm) 機能抗菌・防臭加工 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55540914
2024-04-25
用途:
庭のお手入れや作業
卸売・小売業

今までで一番長持ちしてます、枝などで切れたり穴あいたりせず大丈夫でした。

対象商品:
55541018
2022-08-07
用途:
庭作業
酒井工房 様

安全靴であるから多少の重さがあるのは当然であると思っていたが、それほどではなかった。この程度の重さは安全靴として当然と思う。想像以上に丈夫で使いやすい。できればもう少し幅広の靴があればさらに満足である

対象商品:
55541036
2020-05-25
用途:
軽作業(草刈り)
その他業種

履きやすく、安全性が高いと思います。
もう少し軽いといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55540932
2019-02-24
用途:
雨の日の外作業で

ゴムが柔らかで足首曲げる時に楽。短なので軽量。耐久性は乞うご期待です。

対象商品:
55540948
2019-04-09
用途:
土木作業

長さが長過ぎずちょうど良い。少し材質が硬めかと思う。耐久性に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
55540957
2018-10-22
用途:
土木工事
サービス業

とにかく丈夫ですり減りにくいです。私はまだ作業に慣れていないため、しょっちゅういろんなところにぶつけますが、破れません。前回同モデルの緑を使用していましたが、耐久性は黒の方がかなり高いです。ただし、黒さが濃いので緑よりも汚れは目立ちます。というか、洗っても微妙に汚れが残ります。過酷な環境なら黒、汚れが目立ちたくないなら緑がいいでしょう。裾が広いので草刈りをするといっぱい入ってきます。脱ぎ履きは楽ですが、形状的に勝手に脱げはしません。つま先がかなり広いので厚めの中敷きや厚い靴下を履けるので疲れにくいです。丈はやや短いのでギリギリの水位の所では作業しにくいですが、不整地でも走れます。高所作業にはあまり向きませんが、中敷きや靴下でつま先の空間を埋めれば可能です。

対象商品:
55540957
2018-01-19
用途:
普通に長靴として、

とても丈夫でありがたい。こういうのが欲しかった。指先の部分に芯が入っているので、気になるかと心配したが、まったく気にならない。上手に作ってあると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする