デッキシューズ 200

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55541334 品番 DK200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

定番のデッキシューズ
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

サイズ(cm)24.5 ネイビー 靴タイプデッキシューズ 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 種類作業靴 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約250(26cm) 足幅2E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55541465
2024-04-26
用途:
上履き

価格からしたら満足。会社内での上履きとして使用してます。

対象商品:
55541395
2020-09-11
用途:
ビル内移動時に履いています
建設業・工事業

脱ぎ履きしやすく滑りにくいのでとても重宝しています。

対象商品:
55541447
2018-11-23
用途:
軽作業
石丸塗装 様

屋根塗装に使用しましたが、はっきり言って不向きです。
内部塗装作業(上履きとして)では、満足出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする