カックス 300

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55541483 品番 DK300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アメ底タイプの定番カックス
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

サイズ(cm)24 ネイビー 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 種類作業靴 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約270(26cm) 足幅2E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55541492
2024-04-11
用途:
作業用
サービス業

屋内の脱ぎ履きにも便利でソールも長持ちして助かります。

対象商品:
55541596
2022-06-13
用途:
農作業 犬の散歩
農・林・水産業

この手のデッキシューズは靴底の減りが早いですが、値段の割に持ちが良いです。
雨の日は少し滑りやすい気がしました。

対象商品:
55541562
2022-06-13
用途:
車の運転
赤帽はぴねす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

靴の裏が一般的なデッキシューズは消耗が早いのですがこの靴の靴底は耐摩耗性ありです、但しサイズが2Eしかないので普段3Eを使用されてる方はひとサイズ大きめがいいかもです。

対象商品:
55541508
2020-11-09
用途:
普段の生活

散歩に履いてます。足に馴染んで履きやすいです。又購入致します。

対象商品:
55541517
2018-11-07
用途:
小屋等への移動
農・林・水産業

軽いし,non-slip性もよいし履き心地は申し分ない。

対象商品:
55541526
2018-01-19
用途:
日常生活時

おもったより履きやすく底がゴムなのでいい感じですがマイナスメン底が薄いのと
色の種類が多いいといいと思う

対象商品:
55541526
2017-11-04
用途:
足場作業

サイズヨリやや大きめ、ただ値段のわりに、アメゴムで底もおもっていたより、幅がある後はどのくらいもっかで再購入?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする