くつたろう 500

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55541657 品番 DK500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

定番作業靴です。
波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。

サイズ(cm)24.5 ネイビー 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約200(26cm) 機能屈曲性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55541824
2024-02-28
用途:
畑作業
教育・研究機関

履きやすく、軽量で作業がしやすく、疲れにくいのでよいです。

対象商品:
55541842
2023-10-23
用途:
荷物の積み込み、荷下ろし時
山藤運送株式会社 様 (運輸・通信業)

荷台にろうを塗っているので段ボールシートを納品する際に
グリップが効いて力が入りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
55541842
2023-03-12
用途:
脚立作業に
星屋テント商会 様

脚立に上ったり 高所作業が楽です 安全靴 スニーカーなどでは 足の感覚が鈍く 地下足袋に近いこの靴が便利です また この商品が 一番安くて助かっております。サイド面(小指)が比較的早く穴があいてしまうので-1の評価とします

対象商品:
55541666
2022-10-07
用途:
左官作業時
西田左官 様 (建設業・工事業)

安全靴を義務化していない作業が多いので、くつたろう
を仕事靴にしています、とてもはきやすく、はきごこちもとてもいいので気に入っています。改善点は自分からの視点ではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
55541876
2022-12-20
用途:
自動車の運転
その他業種

ドライビングシューズとして充分使えます。安くて最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
55541876
2022-04-01
用途:
園芸の仕事の際に使用。
奄美総研@Qoe La Moon 様 (卸売・小売業)

軽くて履きやすく、足袋のような感覚で梯子に上ったりするのも快適です。
予想以上に重宝してます。

対象商品:
55541684
2021-12-18
用途:
普段履き。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

某作業品屋のやつだと、他人とカブって間違えそうだったので。
脱いだ靴が一目で分かる。 くつたろう。

対象商品:
55541675
2020-07-27
用途:
作業用
運輸・通信業

コスパが良いので、購入してみました。
今まで購入していたたびぐつと遜色なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする