ニチフ
丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
注文コード
55542279
品番
R 2-3.5 3000個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表