※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラミドーム(チェーン吊り下げ式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55542402 品番 LT7CH
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。

型式ドーム型 用途室内専用 質量(kg)1.7 ミラー寸法(mm)Φ690×261 取付け方法チェーン吊り下げ 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 像の大きさ(曲面R)小(359) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オイルミストや強酸・アルカリの発生場所ではご利用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55542402
2018-04-13
用途:
事務所交差通路天井吊り下げ
株式会社前田製作所 様

多方向からの目視確認が出来、人の動きが見え良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする