PK-A-1882 シャワーホース INAX(LIXIL) 55542908

シャワーホース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55542908品番PK-A-1882
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。

長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 風呂のシャワーホースの修繕
廣田隆治税理士事務所サービス業

シャワーホースが劣化して、ホースに亀裂が入り、水漏れしたので思案していたところ、モノタロウのホームページに該当商品を発見!注文の翌日に商品が届き、説明書にしたがって作業を行うと、自分で工具なしで交換出来ました。
新品のホースは、弾力がありしなやかで美しく満足しています。

2025-01-06
用途: シャワーホースの交換
教育・研究機関

使っていたLIXILのシャワーホースが黒ずんできたので、シャワーヘッドの交換と合わせて交換した。元々のシャワーホースとはシャワーエルボ側のねじサイズが異なったので、シャワーエルボも一緒に交換した。ホース表面に一か所ピンク色の点の様なしみが付いていたのが気になったが、その他は特に問題なかった。

対象商品 : 55542908
2023-02-14
用途: ホース交換
アルファー西日本株式会社不動産業

特に問題はありません。
シンプルかつメーカー品なので安心して使用できます。

対象商品 : 55542908
2021-01-30
用途: 自宅のホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上使用した自宅用のシャワーヘッドを交換するにあたり、ホースも併せて交換。
正規品故の安心感あり。

対象商品 : 55542908
2020-10-10
用途: シャワーホース取替

TOTOのシャワーホースが会社にあったので取り替えましたが、スタンドが微妙に合わないため、これに変えましたところバッチリ合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 55542908
2022-12-08
用途: 家のシャワーホースを取替
マイ電気商会建設業・工事業

家のシャワーホースを取替た。
古くなると固くなりシャワーのでが悪いので、取替てみたがそれなり・・

1が参考にしています
対象商品 : 55542908
2020-07-21
用途: 風呂のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

カビだらけだったので交換しました。コスパも良く、交換も簡単でした、もっと早くすべきでした。

対象商品 : 55542908
2019-03-04
用途: 新しく付け替えた
教育・研究機関

水栓用の取り外しウォーターポンププライヤー を使って,すぐに古いシャワーホースを取りはずし,この手締めのシャワーホースの取り付けが簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする