SF-HB451SYXはハンドル取付けネジが鉄製で、使用状況によっては、ネジが錆びて脱着不能なケースがあります。その場合、電ドルでネジの頭をボーリングして頭を飛ばしてハンドルを取りカートリッジを交換します。このカートリッジにはハンドルネジが付属していません。代替ネジはM4X20mmのステンレス製に交換します。このネジはホームセンターで手に入ります。平ワッシャーも鉄製なので交換してください。
純正品の消耗品としての交換で購入いたしました。交換後はスムーズに成り
操作が軽いです。交換品をバラしたら中のプラスチック部品が割れていました。
この交換は2回目で、この部品中の可動部に耐久性が劣るのではと思いました。