シングルレバー用ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抗菌ハンドル タイプルーティア 注文コード55542978 品番PK-A-1875
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
表面処理 仕様抗菌ハンドル 適合KS-460S、KS-460SX、SF-4420S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442SX(N)、SF-4450S(N)、SF-4450SX(N) 長さ(mm)146 タイプルーティア 適合品番SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4442SX(N)、SF-4450S(X)(N)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55543005
2022-12-05
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ビス止めの周りを金属になっていると良いかと思いました。

対象商品:
55542987
2019-09-22
用途:
破損したため交換

同じものしか取り付けできない様だったのでこれにしました。ホームセンターより安く購入できたのが良かった

1人が参考にしています
対象商品:
55543005
2017-05-24
用途:
社内給湯室で使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取付けが出来ました!
社内に複数あり使用頻度も高い為、次回以降も購入したいと考えております。便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする