PK-TF-10R-S 取替用フロートゴム玉 INAX(LIXIL) 55543443 PK-TF-10R-S 取替用フロートゴム玉 INAX(LIXIL) 55543443

取替用フロートゴム玉

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55543443 品番 PK-TF-10R-S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ タイプ球の直径:55mm 球径(Φmm)55
注意
※取り付けできない機種があります。
※他社製品は、構造が異なるため、取り付けできません。
※<取付不可能な便器>シャワートイレ一体型便器、シャワートイレDT、シャワートイレDU、アメージュ(NS)脱臭シャワートイレ、1969年以前製造の隅付・平付タンク フロートゴム:A-1837(案内棒の長さが250mm以上のタイプ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
水タンクのちょろちょろ漏れの為交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他商品の購入ついでに。急ぎではありませんが単品注文だと別途送料が発生するのでついでに注文しました。交換は暇になったら後日作業します。

対象商品:
55543434
2022-05-10
用途:
トイレタンク水漏れ修理
製造業

説明書が丁寧に書いてあり、問題なく取り付けができました。商品を見ながら選ぶホームセンターでの販売のパッケージデザインには良いですが、簡易包装で良いと思います。

対象商品:
55543434
2022-02-14
用途:
DIY

純正なのでなんの苦労もなくピッタリ入りました。もちろん水漏れも修理完了。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55543434
2020-09-26
用途:
自宅トイレの交換
飲食業

普段、お世話になってるホームセンターより安価で購入できました。
きちんと説明書があったので、クソ素人でも交換でき水漏れもなくなりました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
55543434
2020-08-20
用途:
劣化により破損したため取替

使用していたものが廃番となっていたため代替品に交換
構造が見直されており故障部が強化されていた

対象商品:
55543443
2020-04-13
用途:
トイレの交換部品
錦海ソルト株式会社 様

問題なく取り換えれました。説明書も解りやすく、簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55543434
2018-11-18
用途:
ゴム玉とチェーンのつなぎ目(ゴム)が切れて、水が流れなくなったので、部品交換
製造業

つなぎ目がゴムから金属に変わったので、耐久性が増しました

1人が参考にしています
対象商品:
55543434
2019-01-06
用途:
トイレの水漏れメンテナンス
運輸・通信業

外す時は少し手間取ったが、取り付けは簡単(作業時間約10分)水漏れもすぐ止まり大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする