浴槽用鎖付ゴム栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)50 仕様ゴム栓大形(鎖650mm)、キボシなし仕様 注文コード55543976 品番PBF-5G-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は上径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
上径(Φmm)50 下径(Φmm)42.5 高さ(mm)23 仕様ゴム栓大形(鎖650mm)、キボシなし仕様 適合ユニバス:UB-1220、UB-1670 くさりの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55543985
2023-03-17
用途:
予備に購入
江森農機 様

よかったぁーーーー ほっ !(^^)!
気が付けばシステムバス設置後27年、そうだ!
風呂栓を買っておかねば… web検索…結局モノタロウさんでした。
ありがとうございました。

対象商品:
55543985
2022-02-28
用途:
浴槽用ゴム栓取り替え
その他業種

ゴム栓部分の劣化による取り替えです。専用品でしたのでピッタリです。きれいになって気持ちよく入浴できます。

対象商品:
55543985
2018-12-11
用途:
ゴム栓交換
日本推進建設株式会社 様

INAXのユニットバスの取替えで、ピッタリでした

もう少し安ければいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする