曜日別特売
PBF-5G-3 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55543994

PBF-5G-3 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55543994
PBF-5G-3 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55543994

浴槽用鎖付ゴム栓

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個上径(Φmm)42仕様ゴム栓小形(鎖500mm)、キボシなし仕様注文コード55543994品番PBF-5G-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
上径(Φmm)42下径(Φmm)33高さ(mm)23仕様ゴム栓小形(鎖500mm)、キボシなし仕様くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55543985
2023-03-17
用途: 予備に購入
江森農機

よかったぁーーーー ほっ !(^^)!
気が付けばシステムバス設置後27年、そうだ!
風呂栓を買っておかねば… web検索…結局モノタロウさんでした。
ありがとうございました。

対象商品 : 55543985
2022-02-28
用途: 浴槽用ゴム栓取り替え
その他業種

ゴム栓部分の劣化による取り替えです。専用品でしたのでピッタリです。きれいになって気持ちよく入浴できます。

対象商品 : 55543985
2018-12-11
用途: ゴム栓交換
日本推進建設株式会社

INAXのユニットバスの取替えで、ピッタリでした
もう少し安ければいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする