曜日別特売
HBF-5G 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55544012

HBF-5G 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55544012
HBF-5G 浴槽用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL) 55544012

浴槽用鎖付ゴム栓

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個上径(Φmm)54仕様ゴム栓(鎖600mm)注文コード55544012品番HBF-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
上径(Φmm)54下径(Φmm)45.5高さ(mm)20仕様ゴム栓(鎖600mm)くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55543985
2023-03-17
用途: 予備に購入
江森農機

よかったぁーーーー ほっ !(^^)!
気が付けばシステムバス設置後27年、そうだ!
風呂栓を買っておかねば… web検索…結局モノタロウさんでした。
ありがとうございました。

対象商品 : 55543985
2022-02-28
用途: 浴槽用ゴム栓取り替え
その他業種

ゴム栓部分の劣化による取り替えです。専用品でしたのでピッタリです。きれいになって気持ちよく入浴できます。

対象商品 : 55543985
2018-12-11
用途: ゴム栓交換
日本推進建設株式会社

INAXのユニットバスの取替えで、ピッタリでした
もう少し安ければいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする