BeHAUS
BeHAUSの 内装工事関連
BeHAUSの 内装用サポートリフター
サポートリフター40kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55544125
品番
SLG-290U
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途
内装作業のサポートに
内装作業のサポート
材質
スチール
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
40
全長(cm)
115〜290
耐荷重(N)
392(両ベース0°使用時)
伸長(cm)
最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
注意
※SLG-290 IIのベースは、固定された状態のため可動いたしませんので、傾斜した場所や対象物には使用できません。ベースの別売品はご用意しておりません。