乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55544126 品番1.148-228.0
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥100,980
販売価格(税別)
91,800

30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。

用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル 質量(kg)11.8 アンスラサイトグレー 電源(V)100-100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)70 パイプ径(Φmm)35 相数1Ph 電源周波数(Hz)50-60 ダストコンテナ容量(L)30 モーター出力(W)1300 定格入力電力max. 1300 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)(ダストコンテナ)15 真空度(kPa)25.4 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-93 吸引風量(L/s)74

商品説明動画

業務用 乾湿両用クリーナー NT 30/1 Ap

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55544126
2022-02-26
用途:
溶接後の清掃

清掃能力は問題なく、目詰まりもあまりする事がないので長時間ゴミや溶接ヒュームを吸ってもしっかりと吸ってくれます。
しかし乾燥する季節に使用すると静電気がものすごく、1分に1回くらいの間隔でバチっとくるので、使用するのが億劫になります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする