デジタルノギス 超硬チップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544144 品番 1110-150AJ
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 寸法L(mm)236 寸法a(mm)21 寸法b(mm)16 寸法c(mm)16 寸法d(mm)40 デプスバー(有・無)有り 用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする