INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタルノギス 超硬チップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544153
品番
1110-200AJ
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜200
最小表示量(mm)
0.01
材質
ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付
電源
ボタン電池:CR2032
器差(mm)
±0.03
寸法L(mm)
286
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
19
寸法c(mm)
16
寸法d(mm)
50
デプスバー(有・無)
有り
用途
外側・内側・段差・深さ測定
仕様
測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠