デジタルノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55544187 品番1118-200BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 材質ステンレス 測定範囲(mm)0〜200 寸法L(mm)286 電源ボタン電池:CR2032 寸法d(mm)50 寸法a(mm)24 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 寸法b(mm)19 寸法c(mm)16 防塵防水性能IP67
注意
※測定データ出力不可
※電源を入れる毎にゼロ設定をする必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする