INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544196
品番
1118-300BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外側・内側・段差・深さ測定
仕様
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜300
寸法L(mm)
400
電源
ボタン電池:CR2032
寸法d(mm)
60
寸法a(mm)
25
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
寸法b(mm)
20.5
寸法c(mm)
17
防塵防水性能
IP67
注意
※測定データ出力不可
※電源を入れる毎にゼロ設定をする必要があります