デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544214 品番 1147-150J
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能 材質ステンレス 測定範囲(mm)0〜150 寸法L(mm)403 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする