INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
デジタルポイントノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544248
品番
1183-150AJ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途
外側・内側・段差・深さ測定
仕様
測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜150
寸法L(mm)
236
電源
ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03