ブレードデジタルノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544266 品番 1188-200AJ
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。

測定範囲(mm)0〜200 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 寸法L(mm)297 寸法a(mm)24 寸法b(mm)20 寸法d(mm)50 寸法e(mm)0.75 用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする