INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ブレードデジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544275
品番
1188-300AJ
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
測定範囲(mm)
0〜300
最小表示量(mm)
0.01
材質
ステンレス
電源
ボタン電池:CR2032
器差(mm)
±0.03
寸法L(mm)
390
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
21.5
寸法d(mm)
60
寸法e(mm)
1
用途
外側・内側・段差・深さ測定
仕様
測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠