INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ミニノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544293
品番
1204-70
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜70
最小表示量(mm)
0.05
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様
DIN862準拠
器差(mm)
±0.05
寸法L(mm)
113
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
8
寸法d(mm)
19
デプスバー(有・無)
有り
用途
外側・内側・段差・深さ測定