INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544309
品番
1210-1021
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜1000
最小表示量(mm)
0.02
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
器差(mm)
±0.08
寸法L(mm)
1230
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
51
寸法c(mm)
31
寸法d(mm)
150
デプスバー(有・無)
無し
用途
外側・内側・段差測定
仕様
DIN862準拠
精度(mm)
±0.08