INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544318
品番
1210-611
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜600
最小表示量(mm)
0.05
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
器差(mm)
±0.05
寸法L(mm)
770
寸法a(mm)
45
寸法b(mm)
38
寸法c(mm)
24
寸法d(mm)
100
デプスバー(有・無)
無し
用途
外側・内側・段差測定
仕様
DIN862準拠
精度(mm)
±0.05