デプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544327 品番 1247-150
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途深さ測定 仕様スパン(オプション)の取り付けが可能 材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ 測定範囲(mm)0〜150 寸法L(mm)240 寸法d(mm)100 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 寸法c(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする