INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544336
品番
1247-200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
深さ測定
仕様
スパン(オプション)の取り付けが可能
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
測定範囲(mm)
0〜200
寸法L(mm)
290
寸法d(mm)
100
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
寸法c(mm)
16