2322-160A シリンダゲージ INSIZE(インサイズ) 55544433

シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)50~160
内容量1個注文コード55544433品番2322-160A
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ2308-10FA付、全測定範囲指示誤差:0.018材質アンビル:セラミック測定範囲(mm)50~160寸法L(mm)141目量(mm)0.01寸法A(mm)26寸法D(Φmm)13寸法B(mm)9寸法C(mm)35目盛仕様±0~100アンビル付属:50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105測定子の有効ストローク(mm)1.6寸法E(Φmm)12.8寸法FSR2繰返し精密度(mm)0.003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする