デジタルマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544598 品番 3108-150AJ
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
測定範囲(mm)125〜150 最小表示量(mm)0.001 仕様●球状アンビル付●防熱カバー付●自動電源OFF機能(5分)●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定●基準棒付●付属基準棒:125mm 電源ボタン電池:SR44/LR44 器差(mm)±0.003 寸法L(mm)160.5 寸法a(mm)10 寸法b(mm)82 寸法c(mm)3 防塵防水性能IP65 用途外側寸法の測定 精度(μm)±3 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬チップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする