INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544607
品番
3108-175AJ
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
150〜175
最小表示量(mm)
0.001
仕様
●球状アンビル付●防熱カバー付●自動電源OFF機能(5分)●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定●基準棒付●付属基準棒:150mm
電源
ボタン電池:SR44/LR44
器差(mm)
±0.004
寸法L(mm)
186
寸法a(mm)
12
寸法b(mm)
94.5
寸法c(mm)
5.5
防塵防水性能
IP65
用途
外側寸法の測定
精度(μm)
±4
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付