INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544625
品番
3108-25AJ
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示量(mm)
0.001
仕様
●球状アンビル付●防熱カバー付●自動電源OFF機能(5分)●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
電源
ボタン電池:SR44/LR44
器差(mm)
±0.002
寸法L(mm)
54.5
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
3
防塵防水性能
IP65
用途
外側寸法の測定
精度(μm)
±2
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付