INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
50〜75
注文コード
55544659
品番
3108-75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
測定範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
50〜75
仕様
球状アンビル付、基準棒付、自動電源オフ機能付(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、付属基準棒:50
電源
ボタン電池:SR44/LR44
器差(mm)
±0.003
寸法L(mm)
82.5
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
44.5
寸法c(mm)
3
防塵防水性能
IP54
目量(mm)
0.001
用途
外側寸法の測定