マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544677 品番 3203-225A
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルで使いやすいマイクロメータです。

用途外側寸法の測定 仕様●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:200mm 材質測定面:超硬チップ付 測定範囲(mm)200〜225 寸法L(mm)234 目量(mm)0.01 寸法a(mm)19.4 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)130 精度(μm)±4 防塵防水性能IP54 定圧装置ラチェットストップ 材質(測定面)超硬チップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする