INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の アナログ外側マイクロメータ
マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544686
品番
3203-250A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途
外側寸法の測定
仕様
●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:225mm
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
225〜250
寸法L(mm)
260
目量(mm)
0.01
寸法a(mm)
19.4
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.005
寸法b(mm)
142
精度(μm)
±5
防塵防水性能
IP54
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付